smc ac30aのおすすめ人気ランキング

2026/01/28更新
99件の「smc ac30a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「K熱電対 ガラス被覆」、「コンプレッサー ミストセパレーター」、「smc エアコンビネーション」などの商品も取り扱っております。
ボディサイズ 30 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 圧力計 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボディサイズ 30 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 圧力計 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ 30
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

補償導線
用途ガラス被覆を施したK熱電対用の耐熱補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。 種別 補償導線 (被覆)青 種類 K熱電対用 仕上 (標準)4.0×2.3 構成 (心線)7本ヨリ/0.3 対数(P) 1 被覆材 ガラス
1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線 青(被覆) 対数(P) 1 種別 補償導線 熱電対 K熱電対用 被覆材 PVC より線構成(本/mm) 7/0.3 仕上外径(Φmm) 4.1×2.4 アプリケーション 一般(90℃まで)
1巻(10m)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 PT 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 推奨使用油 ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 1/8 ろ過度(μ) 5 ルブリケータ貯油量(mL) 150 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 設定圧力単位 MPa オートドレン仕様 オートドレン付 取扱説明書 (0.6MB) ケース ケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計 圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口 ドレンガイド1/8付
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け 材質 アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります 仕様 国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835 長さ(m) 10 風速(m/s) 最大通過/30 最大静圧(Pa) 正圧/3000、負圧/250 最小曲半径 R=1/2Dia
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

適合 【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B 適合機種 AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B 種別 アタッチメント(ブラケット付スペーサ) 型式 IR2200-Aシリーズ 寸法H(mm) 19 寸法A(mm) 4.2 寸法F(mm) 14 寸法D(mm) 71.5 寸法E(mm) 35 寸法B(mm) 82 寸法C(mm) 41 寸法J(mm) 4 適合本体型式 AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A 寸法G(mm) 7 寸法K(mm) 41
1個
759 税込835
当日出荷

設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.7 ねじの種類 Rc 管接続口径 1/4 圧力計 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構 リリーフタイプ 流れ方向 左→右 ボディサイズ 30 オートドレン仕様 オートドレンなし
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷




フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 PT 圧力計 圧力計付 オートドレン仕様 セミオートドレン付 材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ボール) ポリカーボネート 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出口径 内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法 ブラケット取付け 推奨使用油 ISO VG-32 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール ろ過度(μ) 5 ルブリケータ貯油量(mL) 125 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (1.7MB) ケース ケースガード付
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ボディサイズ 20 管接続口径 1/8 ねじの種類 Rc 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 単位 製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース 圧力計 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口 ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁 アタッチメントなし 排気機構 リリーフタイプ フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

その他 【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付 ボディサイズ 30 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース 圧力計 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 残圧抜き3ポート弁 アタッチメントなし 排気機構 リリーフタイプ フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ボディサイズ 30 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 圧力計 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
16,980 税込18,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)